Kapesní váha typ TGC 1000 g

Artiklové číslo: 479446 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 116,00 CZK / ks
  • 1 997,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (g) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální rozsah vážení 1 000 g
    Odečet 1 g
    Šířka 100 mm
    Hloubka 130 mm
    Výška 18 mm
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 2
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Hmotnost netto 0,18 kg
    Druh produktu Kompaktní váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 479446 1000
    EAN / GTIN 4045761214255

    Popis

    Provedení:

    • S funkcí odvažování, tlačítko tára.
    • Nastavovací program CAL: Pro vysokou přesnost.

    Plochá kapesní váha s velkou vážicí deskou z nerezové oceli a praktickou tárovací miskou. Podsvícený LCD displej pro pohodlné odečítání navážené hodnoty.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 2 baterií č. 081560 vel. CR2032.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku