Manuální zkušební stolice FMT-220 s ručním kolem 2500-600

Artiklové číslo: 478996 2500-600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah použití 2 500 N
Posuv (maximální zdvih) 120 mm
Posuv (za otáčku) 1 mm
Výška zkušebního prostoru 600 mm
Hloubka zkušebního prostoru 120 mm
Připojení upínacího nářadí M6
Zdroj energie Síťový provoz
Délka 280 mm
Šířka 200 mm
Výška 960 mm
Druh produktu Zkušební stolice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 478996 2500-600
EAN / GTIN 4260244680987

Popis

Provedení:

  • Robustní, do 2500 N zatížitelná konstrukce z hliníku/ušlechtilé oceli s přídavnou vodicí lištou.
  • Dokonalé vedení při měření tlaku a tažné síly díky přídavné lineární jednotce.
  • Přesné umístění díky výškově nastavitelnému poháněnému převodu pro zdvih vřetena s ručním kolečkem.
  • Deska stolu s možnostmi upevnění upínacího prostředku nebo drážkovaných desek.
  • Velmi flexibilní montážní deska pro digitální siloměry.
  • Postranní ruční kolo může být nahrazeno motorem.

Použití:

Pro jednoduché testy materiálu, surovin, dílů a komponent, závislé na rychlosti, při zajištění kvality nebo výroby.

Rozsah dodávky:

Vertikální zkušební stolice s ručním ovládáním, včetně upevňovacích prvků pro digitální siloměry a návodu k obsluze (siloměr musí být objednán samostatně).

Zvláštní příslušenství:

Digitální siloměry č. 478980478987. Lze dovybavit doplňkovým motorem. Deska s T-drážkami, včetně 4 kamenů do T-drážek FMT-937 na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku