{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální rozsah použití | 2 500 N | |
Posuv (maximální zdvih) | 120 mm | |
Posuv (za otáčku) | 1 mm | |
Výška zkušebního prostoru | 250 mm | |
Hloubka zkušebního prostoru | 120 mm | |
Připojení upínacího nářadí | M6 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Délka | 280 mm | |
Šířka | 200 mm | |
Výška | 560 mm | |
Druh produktu | Zkušební stolice |
Katalogové číslo | 478996 2500-250 | |
EAN / GTIN | 4260244680963 | |
Číslo výrobce | FMT-220.00K2 |