Manuální zkušební stolice FMT-220 s ručním kolem, Typ: 1000-250

Artiklové číslo: 478996 1000-250
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Dostupné za 2 – 3 týdnů

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah použití 1 000 N
Posuv (maximální zdvih) 120 mm
Posuv (za otáčku) 1 mm
Výška zkušebního prostoru 250 mm
Hloubka zkušebního prostoru 120 mm
Připojení upínacího nářadí M6
Zdroj energie Síťový provoz
Délka 280 mm
Šířka 200 mm
Výška 560 mm
Druh produktu Zkušební stolice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478996 1000-250
Kopírovat
EAN / GTIN 4260244680956
Kopírovat
Číslo výrobce FMT-220.00K1
Kopírovat
Výrobce PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Popis

Provedení:

  • Robustní, do 2500 N zatížitelná konstrukce z hliníku/ušlechtilé oceli s přídavnou vodicí lištou.
  • Dokonalé vedení při měření tlaku a tažné síly díky přídavné lineární jednotce.
  • Přesné umístění díky výškově nastavitelnému poháněnému převodu pro zdvih vřetena s ručním kolečkem.
  • Deska stolu s možnostmi upevnění upínacího prostředku nebo drážkovaných desek.
  • Velmi flexibilní montážní deska pro digitální siloměry.
  • Postranní ruční kolo může být nahrazeno motorem.

Použití:

Pro jednoduché testy materiálu, surovin, dílů a komponent, závislé na rychlosti, při zajištění kvality nebo výroby.

Rozsah dodávky:

Vertikální zkušební stolice s ručním ovládáním, včetně upevňovacích prvků pro digitální siloměry a návodu k obsluze (siloměr musí být objednán samostatně).

Zvláštní příslušenství:

Digitální siloměry č. 478980478987. Lze dovybavit doplňkovým motorem. Deska s T-drážkami, včetně 4 kamenů do T-drážek FMT-937 na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku