{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
Rozsah měření teploty (externí čidlo) | -50 do +1000 (typ K); -50 do +400 (typ T) °C | |
Mezní chyba teploty (externí čidlo) | ±0,5 (-50 až 70 ) °C | |
Označení výrobce | 175 T3 | |
Rozhraní | Rozhraní USB. | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 3 | |
Externí typ snímače | K a T | |
Délka | 96 mm | |
Šířka | 54 mm | |
Výška | 29 mm | |
Druh produktu | Datový záznamník |
Katalogové číslo | 474180 175T3 | |
EAN / GTIN | 4029547011108 | |
Číslo výrobce | 0572 1753 |