{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
Rozsah měření teploty (interní čidlo) | -20 °C - 55 °C | |
Rozsah měření relativní vlhkosti | 0 % - 100 % | |
Mezní chyba teploty (externí čidlo) | ±0,5 °C | |
Mezní chyba teploty (interní čidlo) | ±0,4 °C | |
Mezní chyba relativní vlhkosti | ±2 % | |
Označení výrobce | 175 H1 | |
Rozhraní | Rozhraní USB. | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 3 | |
Délka | 149 mm | |
Šířka | 55 mm | |
Výška | 30 mm | |
Druh produktu | Datový záznamník |
Katalogové číslo | 474180 175H1 | |
EAN / GTIN | 4029547011115 | |
Číslo výrobce | 0572 1754 |