{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
Rozsah měření teploty (externí čidlo) | -40 – 120 °C | |
Rozsah měření teploty (interní čidlo) | -35 °C - 55 °C | |
Mezní chyba teploty (externí čidlo) | ±0,3 °C | |
Mezní chyba teploty (interní čidlo) | ±0,5 °C | |
Označení výrobce | 175 T2 | |
Rozhraní | Rozhraní USB. | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 3 | |
Externí typ snímače | NTC | |
Délka | 89 mm | |
Šířka | 55 mm | |
Výška | 30 mm | |
Druh produktu | Datový záznamník |
Katalogové číslo | 474180 175T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011092 | |
Číslo výrobce | 0572 1752 | |
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |