{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah displeje | 6 000 | |
Přesnost | 0,5 % | |
Kontrola průchodu | ano | |
Zkouška diod | ano | |
Voltsenzor (bezdotykový) | ano | |
Měření | TRUE RMS (AC) | |
Paměťová funkce | HOLD; Pmin / Pmax | |
Střídavé napětí AC | 0,1 mV − 600 V | |
Stejnosměrné napětí DC | 0,1 mV − 600 V | |
Střídavý proud AC | 1 mA − 10 A | |
Stejnosměrný proud DC | 0,1 µA − 10 A | |
Odpor | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapacita | 0,01 nF − 1 mF | |
Frekvence | 0,01 Hz − 50 kHz | |
Teplota | -40 °C - 400 °C | |
Kategorie přepětí | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Materiál pláště | plast | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
Druh produktu | Multimetr |
Katalogové číslo | 473300 MM5-2 | |
EAN / GTIN | 4014651440715 | |
Číslo výrobce | 044071 |