{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah displeje | 2 000 | |
Přesnost | 0,5 % | |
Kontrola průchodu | ano | |
Zkouška diod | ano | |
Měření | RMS | |
Střídavé napětí AC | 100 µV − 750 V | |
Stejnosměrné napětí DC | 100 µV − 1000 V | |
Střídavý proud AC | 0,1 µA − 20 A | |
Stejnosměrný proud DC | 0,1 µA − 20 A | |
Odpor | 0,1 Ω − 20 MΩ | |
Kategorie přepětí | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
Materiál pláště | plast | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 6LR61 | |
Druh produktu | Multimetr |
Katalogové číslo | 473300 MM2 | |
EAN / GTIN | 4014651000520 |