Multimetr MM2-3

Artiklové číslo: 473300 MM2-3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 2 033,00 CZK / ks
  • 1 820,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 704,00 CZK / ks
  • 2 434,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah displeje 6 000
    Přesnost 0,2 %
    Kontrola průchodu ano
    Zkouška diod ano
    Voltsenzor (bezdotykový) ano
    Měření TRUE RMS
    Paměťová funkce HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
    Střídavé napětí AC 10 µV − 1000 V
    Stejnosměrné napětí DC 10 µV − 1000 V
    Střídavý proud AC 1 mA − 10 A
    Stejnosměrný proud DC 1 mA − 10 A
    Odpor 0,1 Ω − 60 MΩ
    Kapacita 0,01 nF − 10 mF
    Frekvence 10 Hz − 1 kHz
    Teplota -40 °C - 400 °C
    Kategorie přepětí CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Materiál pláště plast
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 2
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
    Druh produktu Multimetr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 473300 MM2-3
    EAN / GTIN 4014651446939

    Popis

    Provedení:

    Stabilní plastové pouzdro s velkoformátovým LCD displejem 3.1/2 palce, 4 palce nebo 4.3/4 palce.

    Použití:

    Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídavné funkce.
    Vstupní třída do profesionální měřicí techniky. S optimálním poměrem výkonu a ceny. Rychlá zkouška průchodu, kontrola zásuvky s výstražným upozorněním (ochrana pojistkou).

    Norma:

    IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Rozsah dodávky:

    Včetně baterií, měřicích vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití.
    Snímač teploty drátu, pryžový ochranný rám.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku