Samonivelační laser s křížovými přímkami GLL 3-80CG

Artiklové číslo: 468490 3-80CG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Rozhraní: Rozhraní Bluetooth
  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Mezní chyba ±0,2 mm/m
    Ochranná třída IP IP 54
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Třída laseru 2
    Barva laseru zelená
    Dosah 30 m
    Dosah s přijímačem 120 m
    Nivelační rozsah ±4 stupeň
    Závit pro stativ 1/4 palec; 5/8 palec
    Délka 162 mm
    Šířka 84 mm
    Výška 148 mm
    Hmotnost 900 g
    Rozhraní Rozhraní Bluetooth
    Obal Přepravní kufřík
    Druh produktu Laser s křížovými přímkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 468490 3-80CG
    EAN / GTIN 3165140888424
    Číslo výrobce 0601063T00

    Popis

    Provedení:

    Kompaktní křížová laser se samonivelačními laserovými přímkami. Rychlé horizontální a vertikální vyrovnávání linií. Robustní konstrukce s potahem Softgrip chrání před rázovým zatížením. S ochranou proti prachu a stříkající vodě. Navíc dva vertikální kolmé body
    Jedna horizontální a 2 vertikální linie 360°umožňují mnoho nových použití pro současném značení, vyrovnávání a nivelování ve vnitřním prostoru. Velký pracovní prostor až 120 m pomocí přijímače LR 7 Professional (příslušenství).
    Velký pracovní prostor až 120 m pomocí přijímače LR7 Professional (příslušenství). Rozhraní Bluetooth pro dálkově řízené použití pro přesnou práci bez nutnosti dotyku přístroje. CAL Guard monitoruje laser a hlásí negativní vlivy a nutnost kalibrace. Alternativní napájení elektrickým proudem se 4× AA bateriemi. Nastavení výšky s aretací pro bezpečné a přesné vyrovnání univerzálním držákem BM1.
    Zelené laserové přímky pro nejlepší viditelnost i při špatných světelných poměrech.

    Funkce:

    IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Akumulátor s rychlonabíječkou, univerzální držák BM1, laserový terč, ochranné pouzdro, přepravní kufr.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku