{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±0,2 mm/m | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Třída laseru | 2 | |
Barva laseru | červená | |
Dosah | 30 m | |
Dosah s přijímačem | 120 m | |
Nivelační rozsah | ±4 stupeň | |
Závit pro stativ | 1/4 palec; 5/8 palec | |
Délka | 162 mm | |
Šířka | 84 mm | |
Výška | 148 mm | |
Hmotnost | 900 g | |
Rozhraní | Rozhraní Bluetooth | |
Obal | Přepravní kufřík | |
Druh produktu | Laser s křížovými přímkami |
Katalogové číslo | 468490 3-80C | |
EAN / GTIN | 3165140888301 | |
Číslo výrobce | 0601063R02 |