Svinovací metr s velmi silnou ochranou pouzdra, Délka pásma: 5m

Artiklové číslo: 462335 5
(CZK 151,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 833,00 CZK / ks
  • 1 380,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Šířka pásma 19 mm
Délka korpusu 67 mm
Šířka korpusu 28 mm
Výška korpusu 63 mm
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 462335 5
EAN / GTIN 4975364024800
Číslo výrobce G9P50MTL215Y

Popis

Provedení:

Velmi robustní svinovací metr G-Lock s velmi silnou ochranou pouzdra. Neklouzavé pouzdro. Posuvný kluzný koncový hák s 3násobným nýtováním. Automatické navíjení a blokování pásma. Tlumič snižuje zatížení při zpětném chodu. Dobře čitelná stupnice na přední a zadní straně. Svinovací metr žlutý, s černým / červeným potiskem a akrylovým povrstvením pro vysokou odolnost proti oděru. Včetně opaskové spony.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Svinovací metr s velmi silnou ochranou pouzdra, Délka pásma: 5m

Svinovací metr s velmi silnou ochranou pouzdra, Délka pásma: 5m

na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
757,00  CZK
(CZK 151,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 346 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
131,00  CZK
(CZK 26,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 299 ks okamžitě k dodání
147,00 CZK
106,00  CZK
(CZK 21,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 291 ks okamžitě k dodání
147,00  CZK
(CZK 29,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
607,00  CZK
(CZK 121,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání
607,00  CZK
(CZK 121,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
798,00  CZK
(CZK 159,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka pásma 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Výška korpusu 63 mm 68 mm 68 mm 68 mm 69 mm 69 mm 69 mm
Norma EG II EG II EG II EG II EG II EG II EG I
Délka korpusu 67 mm 74 mm 74 mm 74 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Šířka korpusu 28 mm 31 mm 31 mm 31 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Druh produktu pásmo pásmo pásmo pásmo pásmo pásmo pásmo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku