{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | EG II | |
Šířka pásma | 19 mm | |
Délka korpusu | 74 mm | |
Šířka korpusu | 31 mm | |
Výška korpusu | 68 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Druh produktu | pásmo |
Katalogové číslo | 462014 5 | |
EAN / GTIN | 4045197879691 | |
Číslo výrobce | 462014 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svinovací metr, odečet mm/palce, Délka pásma: 5m
na poptávku
Ihned k dodání
6 291 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 363 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 353 ks okamžitě k dodání
147,00 CZK
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
|
|
Šířka pásma | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Výška korpusu | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Délka korpusu | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Šířka korpusu | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | pásmo | pásmo | pásmo | pásmo | pásmo | pásmo |