{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | EG II | |
Šířka pásma | 16 mm | |
Délka korpusu | 63 mm | |
Šířka korpusu | 25 mm | |
Výška korpusu | 59 mm | |
Druh produktu | pásmo |
Katalogové číslo | 462335 3 | |
EAN / GTIN | 4975364026552 | |
Číslo výrobce | G6P30MTL215Y |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Svinovací metr s velmi silnou ochranou pouzdra, Délka pásma: 3m
na poptávku
Ihned k dodání
298 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 033 ks okamžitě k dodání
|
|
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Šířka pásma | 16 mm | 16 mm |
Výška korpusu | 59 mm | 59 mm |
Norma | EG II | EG II |
Délka korpusu | 63 mm | 66 mm |
Šířka korpusu | 25 mm | 27 mm |
Druh produktu | pásmo | pásmo |