{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | EG I | |
Stupnice horní hrany | 1 mm | |
Stupnice dolní hrany | 0,5 mm | |
Mezní chyba | 0,13 mm | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Šířka průřezu | 30 mm | |
Tloušťka průřezu | 1 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Katalogové číslo | 461630 300 | |
EAN / GTIN | 4007368118824 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Ocelové měřítko, nerezové, Délka: 300mm
na poptávku
Ihned k dodání
275 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
831 ks okamžitě k dodání
|
|
Mezní chyba | 0,13 mm | 0,4 mm |
Délka | 300 mm | |
Norma | EG I | EG II |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX |
Šířka průřezu | 30 mm | 30 mm |
Tloušťka průřezu | 1 mm | 1 mm |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko |