{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | EG I | |
Stupnice horní hrany | 1 mm | |
Stupnice dolní hrany | 0,5 mm | |
Mezní chyba | 0,12 mm | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Šířka průřezu | 18 mm | |
Tloušťka průřezu | 0,5 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Katalogové číslo | 461630 150 | |
EAN / GTIN | 4007368118817 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ocelové měřítko, nerezové 150 mm
na poptávku
Ihned k dodání
217 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 626 ks okamžitě k dodání
|
|
Délka | 150 | |
Norma | EG I | EG I |
Stupnice dolní hrany | 0,5 mm | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX |
Šířka průřezu | 18 | 13 |
Tloušťka průřezu | 0,5 | 0,5 |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko |