Přesné ocelové měřítko nerez, matované 300 mm

Artiklové číslo: 461600 300
(CZK 886,67 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 284,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 553 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: EG II
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma EG II
    Mezní chyba 0,4 mm
    Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
    Délka 300 mm
    Šířka průřezu 30 mm
    Tloušťka průřezu 1 mm
    Druh produktu Pravítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 461600 300
    EAN / GTIN 4045197234797
    Číslo výrobce 461600 300

    Popis

    Provedení:

    Z nerezové speciální pružinové oceli s broušenými měřicími hranami. Široké provedení. Horní a dolní hrana opatřeny stupnicí v mm. Velmi dobrá čitelnost díky matnému povrchu a ostrému popisu.
    Stupnice elektronicky leptaná. Povrch matovaný.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku