Zámečnický příložný úhelník pozinkovaný 200X130 mm

Artiklové číslo: 456200 200X130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka dlouhého ramena 200 mm
Délka krátkého ramena 130 mm
Průřez ramene 20×5 mm
Materiál Ocel
Povrch pozinkovaný
Druh produktu Dílenský úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 456200 200X130
EAN / GTIN 4045197206190
Číslo výrobce 456200 200X130

Popis

Provedení:

Provedení ocel. Povrch pozinkovaný. Vysoké hrany a ploché strany jsou hladce obrobené.

Použití:

Pro jednoduché rovnací a rýsovací práce v zámečnictví, klempířství atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku