Zámečnický příložný úhelník pozinkovaný, Délka ramen: 100X70mm

Artiklové číslo: 456200 100X70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka dlouhého ramena 100 mm
Délka krátkého ramena 70 mm
Průřez ramene 20×5 mm
Materiál Ocel
Povrch pozinkovaný
Druh produktu Dílenský úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 456200 100X70
EAN / GTIN 4045197662910
Číslo výrobce 456200 100X70

Popis

Provedení:

Provedení ocel. Povrch pozinkovaný. Vysoké hrany a ploché strany jsou hladce obrobené.

Použití:

Pro jednoduché rovnací a rýsovací práce v zámečnictví, klempířství atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku