Zámečnický příložný úhelník pozinkovaný 1000X500 mm

Artiklové číslo: 456200 1000X500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka dlouhého ramena 1 000 mm
Délka krátkého ramena 500 mm
Průřez ramene 30×5 mm
Materiál ocel
Povrch pozinkováno
Druh produktu Dílenský úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 456200 1000X500
EAN / GTIN 4045197206251
Číslo výrobce 456200 1000X500

Popis

Provedení:

Provedení ocel. Povrch pozinkovaný. Vysoké hrany a ploché strany jsou hladce obrobené.

Použití:

Pro jednoduché rovnací a rýsovací práce v zámečnictví, klempířství atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku