{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 875 | |
Délka ramen | 75×50 mm | |
Přesnost | 0 | |
Pravoúhlost | 0,007 mm | |
Průřez ramene | 15×4 mm | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Příložný úhelník |
Katalogové číslo | 451020 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197443847 | |
Číslo výrobce | 451020 75X50 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Příložný úhelník nerez, přesnost 0 75X50 mm
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
1 696,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
649 ks okamžitě k dodání
519,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
642 ks okamžitě k dodání
358,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přesnost | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | |
Pravoúhlost | 0,007 | 0,014 | 0,028 |
Průřez ramene | 15×4 | 15×4 | 15×5 |
Délka ramen | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Druh produktu | Příložný úhelník | Příložný úhelník | Příložný úhelník |