Příložný úhelník nerez, přesnost 1 75X50 mm

Artiklové číslo: 451040 75X50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 141,00 CZK / ks
  • 420,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
892 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 875
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875
Délka ramen 75×50 mm
Přesnost 1
Pravoúhlost 0,014 mm
Průřez ramene 15×4 mm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal Stabilní box
Druh produktu Příložný úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 451040 75X50
EAN / GTIN 4045197444172

Popis

Provedení:

Přesně broušené vysoké a ploché strany. Jemně broušené zkušební plochy. Úhelník z nerezové oceli, kompletně kalený a zbavený pnutí.
Dodávka v plastovém boxu.

Použití:

Pro kontrolu a nejpřesnější práce.

Přesnost:

DIN 875 / 1 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,015 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Délka ramen (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku