{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 875 | |
Délka ramen | 200×130 mm | |
Přesnost | 0 | |
Pravoúhlost | 0,009 mm | |
Průřez ramene | 30×7 mm | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Příložný úhelník |
Katalogové číslo | 451020 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197443878 | |
Číslo výrobce | 451020 200X130 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Příložný úhelník nerez, přesnost 0 200X130 mm
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
3 649,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
917 ks okamžitě k dodání
1 187,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 784 ks okamžitě k dodání
712,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přesnost | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | |
Pravoúhlost | 0,009 | 0,02 | 0,04 |
Průřez ramene | 30×7 | 30×7 | 30×6 |
Délka ramen | 200×130 | 200×130 | 200×130 |
Druh produktu | Příložný úhelník | Příložný úhelník | Příložný úhelník |