{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | Výrobní norma | |
Messbereich | 600 mm | |
Maximální rozsah použití | 0 mm - 770 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,01 / 0,001 mm | |
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) | 2,8 + L / 300 µm | |
Přesnost opakování – rovina | 2 µm | |
Přesnost opakování – otvor | 3 µm | |
Odchylka pravoúhlosti (čelně) | 20 µm | |
Rozhraní | RS232C rozhraní; Rozhraní RS232C. | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Nikl-metal hydrid | |
Jmenovité napětí | 4,8 V | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 445430 | |
Měřicí síla | 1,0 ±0,2 N | |
Měřicí technika | digitální | |
Délka základny nohy | 240 mm | |
Šířka základny nohy | 250 mm | |
Celková výška | 985 mm | |
Hmotnost | 30 kg | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | Výškoměr |
Katalogové číslo | 445320 600 | |
Číslo výrobce | 4429031 |