Digitální výškoměr TESA-HITE MAGNA 400

Artiklové číslo: 445240 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 8 866,00 CZK / ks
  • 8 190,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: TESA Link Connector TLC
  • Ochranná třída IP: IP 55
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 0 mm - 415 mm
    Maximální rozsah použití 0 mm - 570 mm
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
    Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) 8 µm
    Přesnost opakování (2 σ) <3 µm
    Způsob pojezdu měřicích saní ruční
    Rozhraní TESA Link Connector TLC
    Ochranná třída IP IP 55
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Měřicí síla 1,5 ± 0,5 N
    Měřicí technika digitální
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Druh produktu Výškoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 445240 400
    EAN / GTIN 7630041143614
    Číslo výrobce 00730082

    Popis

    Provedení:

    Vysoce přesné, velmi robustní, manuálně nastavitelné výškoměry. Dynamické snímání obrobku vždy stejnou měřicí silou. Jednoduchá obsluha díky velkému číselnému displeji a symbolům pro měřicí funkce.
    • Magnetický měřicí systém TESA magna - μ pro nejtěžší okolní podmínky.
    • Velká přehledná obrazovka s výškou číslic 21 mm a intuitivními symboly. Barevný displej a osvětlení pozadí pro lepší čitelnost.
    • Velice dlouhá životnost baterie pro měření nezávisle na síti.
    • Uživatelsky přívětivé používání díky vícejazyčné kontextové nápovědě pro aktivní funkce.
    • Podstatně rychlejší měření bodů úvratě (min, max, ⌀) díky patentované technologii Quickcenter Dynamic.

    Výhoda:

    Velmi vhodný pro použití na výrobním úseku. Vysoká citlivost vůči pevným a kapalným nečistotám. Přední strana panelu se stupněm krytí IP65, měřicí systém se stupněm krytí IP55.

    Funkce:

    IP55: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Použití:

    Pro měření výškových a stupňových rozměrů, průměru, rozteče otvorů a šířek drážek a odchylek souběžnosti atd.

    Rozsah dodávky:

    Základní přístroj s ovládacím pultem, držák měřicího nástavce, referenční díl, síťový kabel, standardní měřicí nástavec z kuličkou z TK ⌀ 5 mm, napájecí zdroj 110 − 240 V, dobíjecí Li-Ion akumulátor. Kalibrační protokol SCS.

    Zvláštní příslušenství:

    Různé zvláštní příslušenství k dodání na poptávku. Sada měřicích dotyků č. 445266 a č. 445267, vysílač TLC-BLE č. 498921, datový kabel č. 498918.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku