Sada měřicích dotyků malých, Počet dotyků: 4

Artiklové číslo: 445266 4
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dotyků Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 4
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445266 4
EAN / GTIN 7630041108026
Číslo výrobce 00760232

Popis

Vhodné pro:

TESA-HITE Magna č. 445240, TESA-Hite Magna č. 445260, TESA HITE č. 445245, TESA HITE č. 445261, TESA MICRO-HITE č. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M č. 445275; 445290, TESA-HITE plus M č. 445270.

Obsah:

TK kulička ⌀ 3 mm: Č. 445455 vel. 3
TK kotouč ⌀ 14 mm: Č. 445456 vel. 14
TK válec ⌀ 2 mm: Č. 445457 vel. 2
Dotyková tyčinka Ø 6 mm, poloměr 2,5 mm: č. 445458 vel. 2,5

Rozsah dodávky:

Včetně plastového boxu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku