Vysílač TLC-BLE BT

Artiklové číslo: 498921 BT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: TESA Link Connector TLC; Rozhraní Bluetooth

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní TESA Link Connector TLC; Rozhraní Bluetooth
Serie HCT
Bezdrátový přenos dat Software výrobce; HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT
Druh produktu Vysílač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 498921 BT
EAN / GTIN 7630041144277
Číslo výrobce 04760184

Popis

Provedení:

Rádiový systém TESA TLC umožňuje bezdrátový přenos naměřených dat pomocí Bluetooth.
Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android.

Vhodné pro:

Posuvná měřítka TESA č. 412765; 412766; 412785; 412786; 415357; 415358; 418695; 418697.
Výškoměry č. 445240; 445245; 445285; 445287; 445290; 445441.

Poznámka:

Bezplatné stažení měřicího softwaru TESA DATA-VIEWER na www.tesatechnology.com pro jednoduchý přenos, analýzu a ukládání výsledků měření. Pro Android a iOS.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku