{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | výrobní norma | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Výška orýsování | 600 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,05 mm | |
Rozhraní | RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Průřez měřicích sloupků | 35×15 mm | |
Zajištění hodnot měření | systém MAHR Reference-Lock | |
Měřicí technika | digitální | |
Základna nohy délka | 180 mm | |
Základna nohy šířka | 98 mm | |
Hmotnost | 6,2 kg | |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj |
Katalogové číslo | 445000 600 | |
EAN / GTIN | 4059192016814 | |
Číslo výrobce | 4426101 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitální výškoměrem s nádrhem a datovým výstupem 600 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
34 190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
1.016,00 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / palce | mm / Inch |
Anreißhöhe | 600 | 600 |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Fehlergrenze | 0,05 | 0,05 |
Norm | výrobní norma | Werksnorm |
Fußfläche Breite | 98 | 110 |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |