Digitální výškoměrem s nádrhem a datovým výstupem 350 mm

Artiklové číslo: 445000 350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 934,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
  • Zajištění hodnot měření: systém MAHR Reference-Lock

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma výrobní norma
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Výška orýsování 350 mm
    Odečet 0,01 mm
    Odečet 0,0005 palec
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Mezní chyba 0,04 mm
    Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Průřez měřicích sloupků 35×15 mm
    Zajištění hodnot měření systém MAHR Reference-Lock
    Měřicí technika digitální
    Základna nohy délka 180 mm
    Základna nohy šířka 98 mm
    Hmotnost 4,8 kg
    Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 445000 350
    EAN / GTIN 4059192016807
    Číslo výrobce 4426100

    Popis

    Provedení:

    Kontrastní LCD displej, vysoký 12 mm. Ergonomická, stabilní základna s kalenou a lapovanou dosedací plochou pro lehký a plynulý posuv. Lišta a posuvník z kalené nerezové oceli. Velké ruční kolečko pro polohování a měření. Dodatečné jemné nastavování a stavěcí šroub.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 rýsovací jehla osazená TK č. 445002.

    Zvláštní příslušenství:

    Držák pro páčkové úchylkoměry a číselníkové úchylkoměry č. 445004, datový kabel č. 498940.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku