{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Nonius | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,06 mm | |
Průřez měřicích sloupků | 35×12 mm | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Základna nohy délka | 190 mm | |
Základna nohy šířka | 120 mm | |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj |
Katalogové číslo | 443720 600 | |
EAN / GTIN | 4045197953476 | |
Číslo výrobce | 443720 600 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nádrh s vodorovně posuvnou rýsovací jehlou 600 mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
9 553,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
6 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
17 120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Mezní chyba | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Průřez měřicích sloupků | 35×12 mm | 35×12 mm | 30×12 mm |
Nonius | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Základna nohy délka | 190 mm | 175 mm | 165 mm |
Základna nohy šířka | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj | Výškoměr a rýsovací přístroj | Výškoměr a rýsovací přístroj |