Nádrh s vodorovně posuvnou rýsovací jehlou, Výška orýsování: 300mm

Artiklové číslo: 443720 300
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Nonius 1/50 mm
Mezní chyba 0,06 mm
Průřez měřicích sloupků 28×9 mm
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Základna nohy délka 145 mm
Základna nohy šířka 105 mm
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443720 300
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197953445
Kopírovat
Číslo výrobce 443720 300
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní, robustní noha s lapovanou základnou. S nastavitelnou měřící lištou s jemným nastavením, lupou a stavěcím šroubem. Odečet 0,02 mm. Odečítání nulové hodnoty a rýsovací hrot jsou koordinovány se základnou nohy (možnost rýsování od „0“). Rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Rýsovací jehla je osazena tvrdokovem a je horizontálně nastavitelná o 140 mm (např. pro obtížně přístupná místa). Štíhlá konstrukce rýsovací jehly pro orýsování úzkých drážek. Ergonomický tvar podstavce zabraňuje kolizi rýsovací jehly a ruky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku