{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Výška orýsování | 600 mm | |
Nonius | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,06 mm | |
Průřez měřicích sloupků | 35×12 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Základna nohy délka | 175 mm | |
Základna nohy šířka | 120 mm | |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj |
Katalogové číslo | 443805 600 | |
EAN / GTIN | 4045197326843 | |
Číslo výrobce | 443805 600 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Výškový nádrh s lupou 600 mm
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
6 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
17 120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
9 553,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Mezní chyba | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
Průřez měřicích sloupků | 35×12 | 30×12 | 35×12 |
Nonius | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Základna nohy délka | 175 | 165 | 190 |
Základna nohy šířka | 120 | 110 | 120 |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj | Výškoměr a rýsovací přístroj | Výškoměr a rýsovací přístroj |