Hydraulický měřicí stativ (s magnetickým podstavcem) 300 mm

Artiklové číslo: 440600 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
378 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vyložení (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vyložení 300 mm
    Připojovací závit M8
    Vyrovnání připojovacího závitu postranní
    Přídržná síla 1 000 N
    Délka magnetické nohy 75 mm
    Šířka magnetické nohy 56 mm
    Výška magnetické nohy 58 mm
    Druh produktu Merici stativ

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 440600 300
    EAN / GTIN 4045197889805
    Číslo výrobce 440600 300

    Popis

    Provedení:

    Stativ včetně magnetického podstavce s ergonomickým otočným spínačem. Vysoce výkonný feritový magnet s broušenými dosedacími plochami na zadní straně a broušenými spodními stranami hranolů pro nasazení na hřídele a válcová tělesa. Na dotek příjemné plastové zapouzdření magnetického podstavce se zvýšenou ochranou proti nárazu a tepelnou izolací.
    Hydraulický měřicí stativ s centrálním upínáním – všechny klouby se blokují jedním centrálním šroubem. Olejová hydraulika zabezpečena proti úniku oleje dvojitým těsněním. Blokovací sílu lze plynule regulovat. Velké a pogumované ruční kolečko (⌀ 54 mm) pro snadné utahování a povolování upínání. Kloubová ramena jsou otočná o 360°, sklopná přes 180° a hodí se pro úchylkoměry se stopkou ⌀ 6 a 8 mm nebo s prizmatem.

    Rozsah dodávky:

    Kloubové rameno č. 440610 300 a magnetická noha č. 440620 1.

    Poznámka:

    Hydraulické měřicí stativy mohou při otevřeném sevření odolávat velkým výkyvům teploty. Olej potřebuje určitou dobu k vyrovnání teploty. V sevřeném stavu je realizovatelný teplotní rozdíl max. 15 °C bez výkyvů tlaku. Tyto mohou způsobit poškození stativu nebo přidržovaných předmětů.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku