Sada těsnicích kroužků 1

Artiklové číslo: 440855 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Těsnicí kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440855 1
EAN / GTIN 4260180711134
Číslo výrobce 108013

Popis

Vhodné pro:

Měřicí stativy č. 440790 vel. 360; č. 440795 vel. 400; č. 440800 vždy ve vel. 260, 300, 400, 550; č. 440840 vždy ve vel. 260, 300, 400, 550; č. 440600; č. 440610.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku