Náhradní píst 4

Artiklové číslo: 440830 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení plochý píst
⌀ kroužku 7 mm
Délka 25 mm
Druh produktu Pístový měřicí stativ

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440830 4
EAN / GTIN 4260180710052
Číslo výrobce 102040

Popis

Vhodné pro:

Měřicí stativy č. 440600; 440610; 440790; 440795; 440800; 440840 vel. 260; 300; 400; 550.