{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Druh produktu | Tloušťkoměr | |
Rozsah měření | 0 mm - 10 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 0,015 mm | |
⌀ měřicích ploch | 10 mm | |
Vyložení | 50 mm | |
Měřicí technika | analogové |
Katalogové číslo | 438205 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050001059567 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Tloušťkoměr, Rozsah měření: 0-10mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3 834,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
2 807,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,01 mm | 0,01 mm |
Vyložení | 50 mm | 30 mm |
Rozsah měření | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
⌀ měřicích ploch | 10 mm | 10 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | Tloušťkoměr | Tloušťkoměr |