{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Druh produktu | Tloušťkoměr | |
Rozsah měření | 0 mm - 30 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 0,02 mm | |
⌀ měřicích ploch | 10 mm | |
Vyložení | 50 mm | |
Měřicí technika | analogové |
Katalogové číslo | 438205 0-30 | |
EAN / GTIN | 2050001936615 |