Tloušťkoměr 0-10 mm

Artiklové číslo: 438210 0-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 510,00 CZK / ks
  • 429,00 CZK / ks
  • 713,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Druh produktu Tloušťkoměr
Rozsah měření 0 mm - 10 mm
Odečet 0,01 mm
Mezní chyba 0,02 mm
⌀ měřicích ploch 10 mm
Vyložení 30 mm
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 438210 0-10
EAN / GTIN 4045197204356
Číslo výrobce 438210 0-10

Popis

Provedení:

Tloušťkoměr se zdvihací páčkou (měřicí síla nezávislá na uživateli). Lehká konstrukce rámu, lakovaný. Kalené a broušené měřicí plochy.
Lapované měřicí plochy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku