{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 2270 | |
Rozsah měření v jednom směru | 0,4 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
⌀ měřicí kuličky | 2 mm | |
Rozsah vyklopení | 2×110 stupeň | |
Měřicí síla | 0,15 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 29 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Packovy uchylkomer |
Katalogové číslo | 436301 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 4059192013332 | |
Číslo výrobce | 4305200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 14,5 mm 0,4/29 mm
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
2 866,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
636 ks okamžitě k dodání
2 089,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 | 8 |
⌀ pouzdra | 29 | 29 |
Rozsah měření v jednom směru | 0,4 | 0,4/29 |
Norma | DIN 2270 | DIN 2270 |
Rozsah vyklopení | 2×110 | 2×110 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové |