TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm 2R mm

Artiklové číslo: 436371 2R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit M2
⌀ měřicí kuličky 2 mm
Délka čidla L 14,5 mm
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 436371 2R
EAN / GTIN 4059192013769
Číslo výrobce 4309051

Popis

Provedení:

Dotyk s rubínovou kuličkou (vysoká odolnost proti opotřebení, je nemagnetická, elektricky nevodivá).

Vhodné pro:

Páčkové úchylkoměry Mahr, připojovací závit M2.

Vhodné pro:

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku