{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 2270 | |
Rozsah měření v jednom směru | 0,4/40 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
⌀ měřicí kuličky | 2 mm | |
Rozsah vyklopení | 2×110 stupeň | |
Měřicí síla | 0,15 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 40 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Packovy uchylkomer |
Katalogové číslo | 436301 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4059192013592 | |
Číslo výrobce | 4307200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 14,5 mm 0,4/40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
2 894,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
2 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
335 ks okamžitě k dodání
2 161,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 | 8 | 8 |
Měřicí síla | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Norma | DIN 2270 | DIN 2270 | DIN 2270 |
Rozsah vyklopení | 2×110 | 2×110 | 2×110 |
Měřicí technika | analogové | analogové | analogové |
Druh produktu | Packovy uchylkomer | Packovy uchylkomer | Packovy uchylkomer |