Měřicí trn pro slepé otvory OD 6-12 mm

Artiklové číslo: 435158 6-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 097,00 CZK / ks
  • 957,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Přesnost opakování 1,5 µm
    Toleranční pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; U; U; Z; ZA; ZB; ZC
    Kvalita 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
    Jmenovitý rozměr 6,000 mm - 12,000 mm
    Hloubka pouzdra H 13,5 mm
    Hloubka čela h 1 mm
    Dotyková síla 2 N
    Druh produktu Vývrtový měřicí trn měřicí hlava

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 435158 6-12
    EAN / GTIN 2050001677303
    Číslo výrobce 30100001

    Popis

    Provedení:

    OD vývrtové měřicí trny jsou mechanické dvoubodové porovnávací měřicí přístroje pro maximální nároky. Kalená měřicí pouzdra. Pro otvory 3 − 100 mm. Středění měřicím pouzdrem brání chybám překlápění a zaručuje tak maximální přesnost nezávisle na uživateli. Odpadá hledání bodu obratu. Jako indikace je možné použít úchylkoměry a přesné úchylkoměry s ⌀ stopky 8 h6.
    • Přesnost opakování 1 µm.
    • Robustní a spolehlivé provedení.
    • Minimální doba měření s maximální spolehlivostí měření.
    • Trn s připojovacím závitem / držák M10×1.

    Použití:

    Pro otvory 3 − 100 mm. Pro zajištění kvality v sériové výrobě při ručním a automatickém měření.

    Rozsah dodávky:

    Měřicí pouzdro se dvěma radiálně pohyblivými TK dotykovými čepy, přesazenými o 180°.

    Zvláštní příslušenství:

    Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr 434322, držák měřicích trnů č. 435160, nastavovací kroužky č. 484030. Prodloužení měřených hloubek, kolena a hloubkové dorazy na poptávku.

    Poznámka:

    V objednávce uveďte také přesné tolerance otvoru, např.:
    č. 435154 vel. 6−12 10H7,
    č. 435154 vel. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
    č. 435154 vel. 6−12 9,990 / 10,15.
    Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16.
    • Měřicí trny pro velké otvory (do ⌀ 500), zápichy a drážky, a také v 3bodovém provedení na poptávku.
    • Rozsah tolerance 10 µm nebo jemné lícování kvalita 5 a jemnější na poptávku.
    • Rozsah měření > 0,2 mm na poptávku.
    • Měřicí kontakty s větším poloměrem dostupné v provedení rubín, keramika a s povlakem DLC.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku