Provedení:
OD vývrtové měřicí trny jsou mechanické dvoubodové porovnávací měřicí přístroje pro maximální nároky. Kalená měřicí pouzdra. Pro otvory 3 − 100 mm. Středění měřicím pouzdrem brání chybám překlápění a zaručuje tak maximální přesnost nezávisle na uživateli. Odpadá hledání bodu obratu. Jako indikace je možné použít úchylkoměry a přesné úchylkoměry s ⌀ stopky 8 h6.
- Přesnost opakování 1 µm.
- Robustní a spolehlivé provedení.
- Minimální doba měření s maximální spolehlivostí měření.
- Trn s připojovacím závitem / držák M10×1.
Měřicí objímka z nerezavějící oceli proti korozi.
Použití:
Pro otvory 3 − 100 mm. Pro zajištění kvality v sériové výrobě při ručním a automatickém měření.
Rozsah dodávky:
Měřicí pouzdro se dvěma radiálně pohyblivými TK dotykovými čepy, přesazenými o 180°.
Zvláštní příslušenství:
Přesný úchylkoměr č.
434674, indukční přesný úchylkoměr č.
434670, levoběžný úchylkoměr č.
434807 vel. 10, digitální úchylkoměr
434322, držák měřicích trnů č.
435160, nastavovací kroužky č.
484030. Prodloužení měřených hloubek, kolena a hloubkové dorazy na poptávku.
Poznámka:
V objednávce uveďte
také přesné tolerance otvoru, např.:
č.
435154 vel. 6−12
10H7,č.
435154 vel. 6−12
10 + 0,15 / − 0,01,č.
435154 vel. 6−12
9,990 / 10,15. Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č.
434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č.
434900 vel. 16.
- Měřicí trny pro velké otvory (do ⌀ 500), zápichy a drážky, a také v 3bodovém provedení na poptávku.
- Rozsah tolerance 10 µm nebo jemné lícování kvalita 5 a jemnější na poptávku.
- Rozsah měření > 0,2 mm na poptávku.
- Měřicí kontakty s větším poloměrem dostupné v provedení rubín, keramika a s povlakem DLC.