Měřicí trn standard Nerezová ocel OD, ⌀ pouzdra D: 20-30mm

Artiklové číslo: 435155 20-30
Sleva
8742,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 958,00 CZK / ks
  • 1 805,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přesnost opakování 1 µm
Toleranční pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; U; U; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalita 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Jmenovitý rozměr 20,000 mm - 30,000 mm
Hloubka pouzdra H 20 mm
Hloubka čela h 3,5 mm
Dotyková síla 2 N
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu Vývrtový měřicí trn měřicí hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435155 20-30
EAN / GTIN 2050001951069
Číslo výrobce 30300004

Popis

Provedení:

OD vývrtové měřicí trny jsou mechanické dvoubodové porovnávací měřicí přístroje pro maximální nároky. Kalená měřicí pouzdra. Pro otvory 3 − 100 mm. Středění měřicím pouzdrem brání chybám překlápění a zaručuje tak maximální přesnost nezávisle na uživateli. Odpadá hledání bodu obratu. Jako indikace je možné použít úchylkoměry a přesné úchylkoměry s ⌀ stopky 8 h6.
  • Přesnost opakování 1 µm.
  • Robustní a spolehlivé provedení.
  • Minimální doba měření s maximální spolehlivostí měření.
  • Trn s připojovacím závitem / držák M10×1.

Měřicí objímka z nerezavějící oceli proti korozi.

Použití:

Pro otvory 3 − 100 mm. Pro zajištění kvality v sériové výrobě při ručním a automatickém měření.

Rozsah dodávky:

Měřicí pouzdro se dvěma radiálně pohyblivými TK dotykovými čepy, přesazenými o 180°.

Zvláštní příslušenství:

Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr 434322, držák měřicích trnů č. 435160, nastavovací kroužky č. 484030. Prodloužení měřených hloubek, kolena a hloubkové dorazy na poptávku.

Poznámka:

V objednávce uveďte také přesné tolerance otvoru, např.:
č. 435154 vel. 6−12 10H7,
č. 435154 vel. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
č. 435154 vel. 6−12 9,990 / 10,15.
Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16.
  • Měřicí trny pro velké otvory (do ⌀ 500), zápichy a drážky, a také v 3bodovém provedení na poptávku.
  • Rozsah tolerance 10 µm nebo jemné lícování kvalita 5 a jemnější na poptávku.
  • Rozsah měření > 0,2 mm na poptávku.
  • Měřicí kontakty s větším poloměrem dostupné v provedení rubín, keramika a s povlakem DLC.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku