{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Messbereich | 20 mm - 50 mm | |
Rozsah měření posuvného měřidla | 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm | |
Hloubka měření | 77 mm | |
Vzdálenost ode dna otvoru h | 1,5 mm | |
Počet posuvných měřidel | 3 | |
Šířka středicího talíře | 18 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |
Katalogové číslo | 435120 20-50 | |
EAN / GTIN | 2050001037817 | |
Číslo výrobce | 14000000 |