{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Messbereich | 18 mm - 100 mm | |
Přesnost opakování bez úchylkoměru | 0,5 µm | |
Hloubka měření | 110 mm - 180 mm | |
Počet přístrojů pro přesné měření | 3 | |
Počet měřicích čepů | 27 | |
Počet měřicích destiček | 7 | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |
Katalogové číslo | 435070 18-100 | |
EAN / GTIN | 2050001048028 | |
Číslo výrobce | 11500002 |