{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 35 mm - 60 mm | |
Přesnost opakování bez úchylkoměru | 0,5 µm | |
Hloubka měření | 180 mm | |
Počet měřicích čepů | 6 | |
Počet měřicích destiček | 3 | |
Šířka středicího talíře | 28 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |
Katalogové číslo | 435050 35-60 | |
EAN / GTIN | 2050001040046 | |
Číslo výrobce | 10500002 | |
Výrobce | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |