Vnitřní přesný měřicí přístroj TK bez úchylkoměru SU, Rozsah měření: 18-35mm

Artiklové číslo: 435050 18-35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 805,00 CZK / ks
  • 958,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 18 mm - 35 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru 0,5 µm
Hloubka měření 110 mm
Počet měřicích čepů 9
Počet měřicích destiček 2
Šířka středicího talíře 14,8 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435050 18-35
EAN / GTIN 2050001040022
Číslo výrobce 10400002
Výrobce Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Samostředicí dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středicím talířkem. Přesný přenos dráhy dotyku prostřednictvím kruhového segmentu s lehkým chodem. Nastavování různých ⌀ zajišťuje pevný, vyměnitelný měřicí čep. Měřicí čep (dotyk) osazený tvrdokovem. Držák přístroje stabilizovaný na teplotu rukou a okolní teplotu.
Pevné měřicí čepy osazené TK.

Použití:

K přesnému měření ⌀ otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pro velké měřené hloubky č. 435142, přesný ukazatel č. 434674, digitální přesný ukazatel č. 434671, levoběžný číselníkový úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální číselníkový úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Poznámka:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16. Provedení s rozsahem měření 800 mm k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku