{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 160 mm - 290 mm | |
Přesnost opakování bez úchylkoměru | 0,5 µm | |
Hloubka měření | 230 mm | |
Počet měřicích čepů | 7 | |
Počet měřicích destiček | 4 | |
Šířka středicího talíře | 120 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |
Katalogové číslo | 435050 160-290 | |
EAN / GTIN | 2050001046611 | |
Číslo výrobce | 11000002 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vnitřní přesný měřicí přístroj TK bez úchylkoměru SU, Rozsah měření: 160-290mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
24 094,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
16 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet měřicích čepů | 7 | 11 |
Rozsah měření | 160 mm - 290 mm | 150 mm - 300 mm |
Hloubka měření | 230 mm | 178 mm |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Přesnost opakování bez úchylkoměru | 0,5 µm | 1 µm |
Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |
Šířka středicího talíře | 120 mm | 85 mm |